スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-850

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08611066 品番ML-850-VBY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2線同時解除型の解除ボタンを使用。
定格20Aの高容量に対応しています。
バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。

材質(絶縁体)
本体:P.B.T.(UL94V-0)
ボタン:P.B.T.(UL94V-0)
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数2P 端子間ピッチ(mm)9 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)20 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ2.0mm(AWG12) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ1.6mm〜Φ2.0mm(AWG16〜AWG12) 標準剥線長(mm)14 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm) 端子金具PC端子 操作部色B(黒) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする