曜日別特売
ML-950-9P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950 サトーパーツ 08612301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-950-9P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950 サトーパーツ 08612301
ML-950-9P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950 サトーパーツ 08612301

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数9P
内容量1個注文コード08612301品番ML-950-9P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。

取付方式プリント基板寸法A(mm)46.6結線方式スクリューレス極数9P寸法B(mm)40端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
注意
※電線解除は推奨適合工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする