※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08615677
品番
ML-1600-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
6.5
結線方式
スクリューレス
極数
1P
寸法B(mm)
-
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
7
定格電流(UL)(A)
7
適合規格
UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm
2
(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG18)、撚線0.2mm
2
〜0.75mm
2
、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
9
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
端子金具
PC端子
操作部色
GY(グレー)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、行わないでください。