スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08615862 品番 ML-1600-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。

取付方式プリント基板 寸法A(mm)101.5 結線方式スクリューレス 極数20P 寸法B(mm)95 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)7 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG18)、撚線0.2mm2〜0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする