※着用例

- 快適グリップグローブ モノタロウ 08616668 - 快適グリップグローブ モノタロウ 08616668 - 快適グリップグローブ モノタロウ 08616668 - 快適グリップグローブ モノタロウ 08616668

快適グリップグローブ

(73件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 08616668 品番 -
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)6 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 材質ナイロン・ポリエステル ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム、水性PU ゲージ数15 機能通気性・グリップ力・柔軟性 入数(双)1 用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。 厚さ(mm)2 販売区分業務用
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※絶縁用感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

商品説明動画

快適グリップグローブ.
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08616668
2026-04-03
用途:
農作業
農・林・水産業

肌ざわりが良く、手にはめた時に指先に馴染みます。また、汚れを洗濯機で洗っても型崩れせず何度も使えます。

対象商品:
08616729
2025-11-08
用途:
農作業他
その他業種

フィット感もバイクに乗る際も使用しています。
耐久性も良い様に思います。
汚れた際水洗いでOK!

2024-12-04
用途:
作業用に
医療・福祉・介護関連業

あらゆる作業時に着用している
グリップ力もありなにより柔らかくて付け心地がいい。
冬は雪かき用に重宝しているのでマストアイテム
コスパもいいので汚れも気にせず作業ができるのがGOOOOOD
常に2-3双在庫することをお勧め

2025-01-24
用途:
電工

手にフィットしますので、素手とまではいかなくとも、細かな作業も十分可能です。油を使わない環境であれば価格も安く良いと思います

2025-01-21
用途:
素晴らしい
サービス業

適度に柔らかく、手先も細かな作業ができるので重宝しています。

対象商品:
08616729
2024-01-14
用途:
屋外作業全般
農・林・水産業

今までは、同じモノタロウブランドの安価な背抜きニトリル手袋を使用していました。価格は3倍程度になりましたが、こちらの手袋の方がタイトル通り手に馴染み、滑りにくく快適です。

3人が参考にしています
2024-11-02
用途:
設備機械の分解・組立
建設業・工事業

締め付け感が強くフィットが良いです。脱着に少し時間がかかる気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
08616765
2024-03-07
用途:
ピッキング作業
サービス業

初めて購入しました。今までは「WONDER GRIP」や「3M」の商品を使用していましたが、本商品で充分だと思いました。良い商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする