あらゆる作業時に着用している
グリップ力もありなにより柔らかくて付け心地がいい。
冬は雪かき用に重宝しているのでマストアイテム
コスパもいいので汚れも気にせず作業ができるのがGOOOOOD
常に2-3双在庫することをお勧め
手にフィットしますので、素手とまではいかなくとも、細かな作業も十分可能です。油を使わない環境であれば価格も安く良いと思います
適度に柔らかく、手先も細かな作業ができるので重宝しています。
今までは、同じモノタロウブランドの安価な背抜きニトリル手袋を使用していました。価格は3倍程度になりましたが、こちらの手袋の方がタイトル通り手に馴染み、滑りにくく快適です。
締め付け感が強くフィットが良いです。脱着に少し時間がかかる気がします。
初めて購入しました。今までは「WONDER GRIP」や「3M」の商品を使用していましたが、本商品で充分だと思いました。良い商品です。