※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B17~
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
30
30
30
22
26
24
23
21
20
19
18
17
15
16
27
28
29
45
44
33
32
43
34
35
36
37
39
40
41
42
38
31
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08618846
品番
NK50B17D30F
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,311
販売価格(税別)
¥
3,010
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
17
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
軸穴径(Φmm)
30