ML-4500-BWSH-4PB スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500 サトーパーツ 08620202

ML-4500-BWSH-4PB スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500 サトーパーツ 08620202 ML-4500-BWSH-4PB スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500 サトーパーツ 08620202

スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4P 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 注文コード08620202 品番ML-4500-BWSH-4PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・適合規格など70種類から選べます 他の種類を見る
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:ナイロン66(UL94V-0)
取付方式プリント基板 寸法A(mm)38.18 結線方式スクリューレス 極数4P 寸法B(mm)22.58 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 寸法D(mm)22.58 寸法C(mm)15.24 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.2mm2〜2.0mm2(AWG24〜AWG14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする