※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット DB-9-T
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08622914
品番
DB-9-T-CHW
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
本体色:クローム
素子色:白
仕様
白色素子は赤色発光になります。
材質(本体)
黄銅
定格
-
適合規格
RoHS対応
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5mm)
取付板厚(mm)
1.8(MAX)
ナット二面幅(mm)
8.0
パネル取付方式
ナット締め付け
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。
接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。