DB-13-T-G 表示灯 LEDブラケット DB-13-T サトーパーツ 08623081

DB-13-T-G 表示灯 LEDブラケット DB-13-T サトーパーツ 08623081 DB-13-T-G 表示灯 LEDブラケット DB-13-T サトーパーツ 08623081

表示灯 LEDブラケット DB-13-T

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08623081 品番DB-13-T-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
本体色:緑
素子色:緑
点灯色:緑
仕様素子の色と発光色は同じです 材質(本体)ポリカーボネート 定格- 適合規格RoHS対応 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5mm) 取付板厚(mm)3.5(MAX) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。
接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08623097
2020-04-06
用途:
家電製品のメンテナンス
有限会社コバデン 様

修理専門店にとって非常に助かりました
今後も古くてもラランインアップを充実してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする