DB-40-N-WG 表示灯 LEDブラケット DB-40-N サトーパーツ 08623562

DB-40-N-WG 表示灯 LEDブラケット DB-40-N サトーパーツ 08623562 DB-40-N-WG 表示灯 LEDブラケット DB-40-N サトーパーツ 08623562

表示灯 LEDブラケット DB-40-N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08623562 品番DB-40-N-WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
本体色:白
素子色:緑
仕様素子の色と発光色は同じです 材質(本体)ポリカーボネート 定格- 適合規格RoHS対応 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.5用) 取付板厚(mm)0.5〜2.0 ナット二面幅(mm)- パネル取付方式ワンタッチ装着
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。
接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。
取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする