NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GS MILL ロングネック 4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
注文コード
08636616
品番
GSN401000604
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
金型の微細加工に最適です。
外径D(Φmm)
1
刃長l(mm)
1.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
6.54
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
7.18
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
7.96
公差(mm)
0〜-0.015
首下長L1(mm)
6
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
首下径d1(mm)
0.97
干渉角(°)
6.55
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
6.26