外径D(Φmm)1.5
刃長l(mm)2.3
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
材質超硬合金
刃数4
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°6.54
ワーク勾配角に対する実有効長 2°7.18
ワーク勾配角に対する実有効長 3°7.96
公差(mm)0〜-0.015
首下長L1(mm)6
シャンク径公差(mm)0〜-0.005
首下径d1(mm)1.45
干渉角(°)6.01
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°6.26