外径D(Φmm)1.5
刃長l(mm)2.3
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
材質超硬合金
刃数4
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°15.25
ワーク勾配角に対する実有効長 2°16.75
ワーク勾配角に対する実有効長 3°18.58
公差(mm)0〜-0.015
首下長L1(mm)14
シャンク径公差(mm)0〜-0.005
首下径d1(mm)1.45
干渉角(°)3.6
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°14.6