NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GS MILL ロングネック 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
08637054
品番
GSN404003506
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
金型の微細加工に最適です。
外径D(Φmm)
4
刃長l(mm)
6
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
38.13
公差(mm)
0〜-0.02
首下長L1(mm)
35
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
首下径d1(mm)
3.9
干渉角(°)
1.44
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
36.5