NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08638847
品番
XSWBMR2250S
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
金型や部品などの幅広い材料の高能率粗加工に最適です。
全長(mm)
300
刃数
2
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
23
適合
チップ:ZNMT2205 125-CN、ZNMT2305 125-SN
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
32
シャンク径公差
h7
刃先R(mm)
12.5
ボール半径R(mm)
12.5
寸法l
1
(mm)
23
寸法l
2
(mm)
70
寸法l
3
(mm)
80
寸法l
4
(mm)
50