NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー ボール (WBMF型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08638917
品番
XSWBMF1160M
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
金型などの曲面仕上げ加工に適しています
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
180
適合
チップ:ZPGU2061080-N
寸法L(mm)
180
寸法d(mm)
20
シャンク径公差
h6
刃先R(mm)
8
寸法l
1
(mm)
12
寸法l
2
(mm)
50
寸法l
3
(mm)
130
寸法l
4
(mm)
25.5