NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー ボール (WBMF型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08638926
品番
XSWBMF1160L
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
金型などの曲面仕上げ加工に適しています
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
130
適合
チップ:ZPGU2061080-N
寸法L(mm)
220
寸法d(mm)
20
シャンク径公差
h6
刃先R(mm)
8
寸法l
1
(mm)
12
寸法l
2
(mm)
70
寸法l
3
(mm)
150
寸法l
4
(mm)
25.5