NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー ボール (WBMF型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08638953
品番
XSWBMF1200L
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
金型などの曲面仕上げ加工に適しています
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
15
刃数
2
全長(mm)
140
適合
チップ:ZPGU2471100-N
寸法L(mm)
250
寸法d(mm)
25
シャンク径公差
h6
刃先R(mm)
10
寸法l
1
(mm)
15
寸法l
2
(mm)
80
寸法l
3
(mm)
170
寸法l
4
(mm)
32