NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー ボール (WBMF型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08638971
品番
XSWBMF1250M
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
金型などの曲面仕上げ加工に適しています
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
18.5
刃数
2
全長(mm)
220
適合
チップ:ZPGU2876125-N
寸法L(mm)
220
寸法d(mm)
32
シャンク径公差
h6
刃先R(mm)
12.5
寸法l
1
(mm)
18.5
寸法l
2
(mm)
73
寸法l
3
(mm)
147
寸法l
4
(mm)
36