NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー ボール (WBMF型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08638987
品番
XSWBMF1250L
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
金型などの曲面仕上げ加工に適しています
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
18.5
刃数
2
全長(mm)
150
適合
チップ:ZPGU2876125-N
寸法L(mm)
300
寸法d(mm)
32
シャンク径公差
h6
刃先R(mm)
12.5
寸法l
1
(mm)
18.5
寸法l
2
(mm)
100
寸法l
3
(mm)
200
寸法l
4
(mm)
36