NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
Xsミル ウェイビー ボール (WBMF型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08639005
品番
XSWBMF1300M
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
金型などの曲面仕上げ加工に適しています
刃径(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
22.5
刃数
2
全長(mm)
240
適合
チップ:ZPGU3486150-N
寸法L(mm)
240
寸法d(mm)
32
シャンク径公差
h6
刃先R(mm)
15
寸法l
1
(mm)
22.5
寸法l
2
(mm)
85
寸法l
3
(mm)
155
寸法l
4
(mm)
43