※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミル ハードロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08639574
品番
SLXSMH8
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
60HRCを超える焼入材の高速・高能率加工ができます。
溝や側面の仕上げ加工に適しています。
刃長l(mm)
19
刃数
6
全長(mm)
90
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
8
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル6枚刃
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047