※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
Xsミル ハードロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08639601
品番
SLXSMH16
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
60HRCを超える焼入材の高速・高能率加工ができます。
溝や側面の仕上げ加工に適しています。
刃長l(mm)
32
刃数
8
全長(mm)
135
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
16
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル8枚刃
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.032〜-0.059