アンカーV 2枚刃

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08639793 品番 2CE4
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

汎用超硬エンドミルです。
溝加工に適しています

刃長l(mm)11 公差(mm)-0.015〜-0.038 外径D(Φmm)4 シャンク径公差(mm)-0.003〜-0.01 全長(mm)50 材質超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 ねじれ角標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする