NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アンカーV 2枚刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08639985
品番
2CE17
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
汎用超硬エンドミルです。
溝加工に適しています
刃長l(mm)
32
公差(mm)
-0.020〜-0.047
外径D(Φmm)
17
シャンク径公差(mm)
-0.003〜-0.01
全長(mm)
100
材質
超硬合金
刃数
2
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
17
ねじれ角
標準