NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アンカーV アルミ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08640432
品番
2CEAL6
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アルミ専用の超硬エンドミルです。
溝加工に適しています
刃長l(mm)
13
公差(mm)
-0.015〜-0.038
外径D(Φmm)
6
シャンク径公差(mm)
-0.003〜-0.01
全長(mm)
50
材質
超硬合金
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
ねじれ角
強ねじれ