NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アンカーV アルミ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08640493
品番
2CEAL12
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミ専用の超硬エンドミルです。
溝加工に適しています
刃長l(mm)
26
公差(mm)
-0.020〜-0.047
外径D(Φmm)
12
シャンク径公差(mm)
-0.003〜-0.01
全長(mm)
75
材質
超硬合金
刃数
2
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
ねじれ角
強ねじれ