NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08640922
品番
2AGE11
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
溝加工に適しています。
外径D(Φmm)
11
刃長l(mm)
22
全長(mm)
80
公差
0〜-0.025
シャンク径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
タイプ
ショート
刃径(Φmm)
11
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7