NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
AGミル 4枚刃 ロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08642785
品番
4AGEL11
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
外径D(Φmm)
11
刃長l(mm)
55
全長(mm)
105
公差
0〜-0.025
刃長(mm)
55
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7