NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル ミディアム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08645515
品番
MRE32
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
シャンク径d(Φmm)
32
シャンク径公差
h7
ねじれ角
標準
全長L(mm)
165
外径公差(mm)
±0.1
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル5枚刃
刃径D(Φmm)
32
刃数
4
全長(mm)
165
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
刃径公差(mm)
±0.1