NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ヘビー ロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08645786
品番
SL4HV9
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準より長い刃長を採用しています。
刃径D(Φmm)
9
全長L(mm)
95
シャンク径d(Φmm)
12
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
9
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル4枚刃
シャンク径公差
h7
外径公差(mm)
+0.036〜0
刃径公差(mm)
+0.036〜0