NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
AGパワーロングドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全141種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08652603
品番
AGPLSD1.1×100
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ドリル径(Φmm)
1.1
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
118
表面処理
AG(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
XH形シンニング
シャンク形状
ストレートシャンク