NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
SG-FAXオイルホールドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08657573
品番
SGOH12.0
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
刃径D(Φmm)
12
溝長l(mm)
86
全長L(mm)
155
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss
公差
h7
シャンク径(Φmm)
16
先端角(°)
135
シャンク長(mm)
48
表面処理
SG(TiCN)コート
ドリル形状
油穴付き
ねじれ角
標準
コーティング
SGコーティング
ドリルのシンニング形状
3レーキ