NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
Gオイルホールドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08659305
品番
GOH8.5
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
汎用のコーティングオイルホールドリルです。
サイドロックシャンクを採用しています。
ドリル径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
33
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h7
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
48
表面処理
G(TiN)コート
ドリル形状
油穴付き
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
3レーキ
シャンク形状
エンドミルシャンク