ストレートシャンクドリル

(38件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) ドリル径(Φmm)8.55 注文コード08662936 品番SD 8.55
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はドリル径・内容量など490種類から選べます 他の種類を見る

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。

先端形状S型 用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)121 公差h8 溝長(mm)87 シャンク径(Φmm)8.55 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)8.55 表面処理ノンコート ねじれ角22〜33° ドリルのシンニング形状- シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
木製品穴あけ
有限会社辰野製作所 様 (製造業)

針金を通す穴を開けるのですが、針金の太さがロットによって多少違っているので、0.05刻みの商品展開は非常に役立っています。

対象商品:
08660617
2023-04-01
用途:
ピアノ線用

ピアノ線金具の部品加工に、使用してます。モノタロウブランドがあったら、注文します。

対象商品:
08660802
2021-08-02
用途:
電線へ半田付けした後の径寸法の確認治具の作製
有限会社 イーストニューハッピーカンパニー 様

いつもモノタロウさんにはお世話になっています。

お客さんから電線の半田付け後の径寸法がφ1.25未満である必要があると要求をされたので確認治具を作るために購入をしました。



製品は問題なく使用できました。
誤差も私には問題のない仕上がりでした。

今は目的を果たしてしまったので、残った10本を何に使おうか頭を悩ませています。
ドリルコレクションが増えました。

お客さんの要望に答えられたので一先ずホッとしています。
ありがとうございました。

対象商品:
06589807
2022-02-18
用途:
穴あけ時

いつも使っています。たくさん入っているので折れた時も安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
06589457
2021-03-10
用途:
金属加工--穴あけ

硬度の高い金属に対応する事もある。
この為、ずっとNACHIを使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
06589353
2020-09-18
用途:
鉄道模型の製作

鉄道模型の手摺り取付けに使用します。近所のホームセンターには、1φ以下は置いてないようです。助かりました。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
06589344
2020-08-19
用途:
鉄道模型真鍮工作用

0.05mm単位で必要なのでこのようなラインナップは本当にありがたいです。

対象商品:
06589484
2019-05-24
用途:
穿孔作業
株式会社須藤オルガン工房 様

NACHIの製品は良くて当然と思っている、今回も期待に反することはなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする