NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
7
全長L(mm)
250
注文コード
08663383
品番
LTD7.0×250
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長L
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
刃径D(Φmm)
7
溝長l(mm)
150
全長L(mm)
250
シャンク(MT No.)
1
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
コーティング
ノンコート
ドリルの逃げ面形状
円すい
シャンク径
MT1