ロングテーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)8 全長L(mm)350 注文コード08663462 品番LTD8.0×350
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径D・全長Lなど201種類から選べます 他の種類を見る

もっとも広い用途で使用されるロングドリルです

刃径D(Φmm)8 溝長l(mm)225 全長L(mm)350 シャンク(MT No.)1 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 コーティングノンコート ドリルの逃げ面形状円すい シャンク径MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする