ロングテーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)9.5 全長L(mm)300 注文コード08663541 品番LTD9.5×300
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は刃径D・全長Lなど201種類から選べます 他の種類を見る

もっとも広い用途で使用されるロングドリルです

刃径D(Φmm)9.5 溝長l(mm)200 全長L(mm)300 シャンク(MT No.)1 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 コーティングノンコート ドリルの逃げ面形状円すい シャンク径MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする