NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
G鉄骨用テーパシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08666131
品番
GTTD18.0
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです
刃径D(Φmm)
18
溝長l(mm)
140
全長L(mm)
260
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
160
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルの逃げ面形状
ローソク
シャンク(MT No.)
3
シャンク径
MT3