NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08667276
品番
SNOS10.0-8
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
刃径D(Φmm)
10
溝長l(mm)
65
全長L(mm)
120
仕様
10形(3/8)
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
シャンク径(Φmm)
9.5
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
9.5
シャンク長L2(mm)
35