※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
Gコーティングドリル パック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08673436
品番
GSDP2.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥745
この商品は
ドリル径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
27
全長(mm)
53
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルの逃げ面形状
円すい
刃径D(Φmm)
2.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08673436
GSDP2.2
05829686
GSD 2.2
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました