※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の ハイス鉄工用ドリル
Gコーティングドリル パック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08673463
品番
GSDP2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥732
この商品は
ドリル径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
30
全長(mm)
57
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルの逃げ面形状
円すい
刃径D(Φmm)
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08673463
GSDP2.5
05829713
GSD 2.5
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました