NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
Gコーティングドリル パック
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08673506
品番
GSDP2.9
参考基準価格(税別)
¥955
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.9
溝長(mm)
33
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
2.9
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルの逃げ面形状
円すい
シャンク形状
ストレートシャンク