※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の ハイス鉄工用ドリル
Gコーティングドリル パック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08673856
品番
GSDP8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
ドリル径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
75
全長(mm)
117
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
刃径D(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08673856
GSDP8.0
05830264
GSD 8.0
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました