NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
Gコーティングドリル パック
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08673935
品番
GSDP12.0
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
101
全長(mm)
151
シャンク径(Φmm)
12
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
シャンク形状
ストレートシャンク