NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
電ドル用ノスドリル パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08674644
品番
NOSP9.0-4
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
9
溝長(mm)
35
シャンク長(mm)
25
全長L(mm)
75
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
6.5
先端角(°)
118
シャンク
1/4
ねじれ角
強ねじれ
ドリルの逃げ面形状
円すい