サイド付台車

(8件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08676166 品番 310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。

荷台寸法(奥行)(mm)915 荷台寸法(幅)(mm)615 積載荷重(kg)300 床面高さ(mm)205 適合キャスター:FD-10、T-10 質量(kg)33 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム 荷台寸法(mm)915×615 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)130 キャスター種類固定車2個,自在車2個 荷台上板厚さ(mm)0.9 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08676166
2024-02-19
用途:
長物の搬入、搬出時

長さがあり、耐荷重も大きく、価格等を考慮しても、非常によく出来ていると思います。かなり活躍してくれます。もう1台購入も検討しています。

対象商品:
08676175
2018-05-08
用途:
段ボール紙の整理

仕切りや敷紙で使用している段ボール紙の整理に使っています。
サイズがぴったりで、重宝しています。

対象商品:
08676166
2017-08-31
用途:
現場内建設資材運搬
建設業・工事業

住宅のエレベーターでも使用できる寸法でサイド付なので立てて運べるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
08676166
2016-11-05
用途:
大会会場設営準備
有限会社マックス・ピュア 様 (サービス業)

重さが気になる、持ち運びが大変。強度を落とさず軽量化

対象商品:
08676175
2016-02-04
用途:
ホテルの机、椅子の運搬に使用中
昇奨サービス 様

寸法がぴったりで使い勝手も良いです。追加も検討中です。

対象商品:
08676166
2015-06-19
用途:
絵画用パネルの移動運搬
その他業種

水墨画を描く者です。今アトリエを新築中で水墨画用の額縁を収納する納戸を造ってもらいましたが、棚が一杯になってしまいパネルの置き場に困って大工さんに相談したら、モノタロウを教えてくれました。
早速調べたら丁度手ごろの大きさの台車が見つかったのでこのたび購入しました。
車輪の動きがスムーズで移動にとても便利です。
もう一回り大きい方が良かったかなと思いましたが、暫くこれを使っていきます。
どうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
08676166
2015-04-28
用途:
3mの吊看板を複数枚運ぶのに使用

今まで重たい吊看板を手で運んでおりましたが、商店街理事の高齢化に伴い厳しい状況でした。この台車を使うことで400mもの長い商店街の端から端まで楽々運ぶことができました。

対象商品:
08676166
2009-01-08
用途:
ソースを送る配管などを乗せて運ぶ作業に使います。

食品製造業なのでゴムの車輪は基本的のNG(ゴムが劣化して破片などが食品に混入する恐れがあるので)です。食品工場向けの商品が、もっと充実すれば顧客も増えると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする