SGクールTOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 08676333 品番 SG-CTOPZ3
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。
空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。
取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。

外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度40 砥粒Z 用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。 トラスコ品番322-4686 直径(Φmm)100 砥材ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材ステンレス・薄板・アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする