曜日別特売
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08677925

 

84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08677925
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08677925
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08677925

84510 半袖ブルゾン(春夏用)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
シルバー
サイズS
内容量1着注文コード08677925品番84510
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています。
快適な作業は、最適なウエア選びからだから、高品質&低価格。
飽きのこないオーソドックスなデザイン。くわえてソフトな着心地、耐久性といった基本面もしっかりと追及。
さらにロープライスを実現した新定番スタイルです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズSシルバー混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)47袖丈(cm)22着丈(cm)62生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)名入れ仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、オリジナルデザインボタン内ポケット、左袖ペン差し種別半袖ブルゾン材質(フロントファスナー、ボタン)金属シリーズ80500・84500シリーズ機能帯電防止素材使用、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16795135
2022-07-26
用途: 現場作業ではなく、営業活動で着用しています。
建設業・工事業

客先からは、涼しそう等好感の印象を受けています。上下着用して動き易く購入して正解でした。

対象商品 : 08677733
2024-08-29
用途: 作業着
SNコーポレーション製造業

写真の色見本で買ったのですが実際はかなり色が薄く水色でした。
ワークショップで買えば安く買えただろうに高い買い物でした

対象商品 : 16795266
2018-06-07
用途: 設備工事
建設業・工事業

しっかりした感じの作業服です。刺繍も綺麗に仕上がっていました。
サイズをLかLLで迷いLLにしたらちょっと大きめ、次回はLで注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 08677733
2021-02-25
用途: 設備保全
電気・ガス・熱供給・水道業

胸ポケットが浅くスマホが入りが悪く、屈んだ時に落下しました。  右側だけでも深くなれば良いかと思いました。  それ以外は満足してます。

対象商品 : 08677873
2016-08-05
用途: 工場内の作業時

特に不都合もなく、使用しています。ELサイズは思ったより幅がありました。

対象商品 : 08678013
2016-02-05
用途: 一般作業
農・林・水産業

大きさも着心地も満足です。

対象商品 : 08677943
2015-07-25
用途: 自分で使用
トスラブ箱根ビオーレ

さすが自重堂洗濯後もしわもなくすぐ着れます

1が参考にしています
対象商品 : 08678013
2013-06-04
用途: 夏場の工事作業服に

夏場は薄着でポケットが少なくて困りますが、この半そでのジャンパーは便利です、両側胸ポケットには携帯電話+PHS、電工ナイフ、検電器、LEDライト、ボールペン、マスク、めがね、目薬などが入り両サイドポケットには、小銭入れ、車等のキーホルダーが入れられます、とても重宝しています。洗濯しても割合早く乾きますが替え着もその内買う予定です。お勧めです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする